曜日別特売

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V - 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V - 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V - 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V - 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V - 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V - 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V - 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V - 三菱電機
(2件のレビュー)
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1内容量1台
全27種類を絞り込む
電源(V)
定格出力(kW)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
電源(V)
定格出力(kW)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87169975MR-J4-10A-単相または三相AC200~2300.1
155,00066,980
66,980
73,678(税込)
当日出荷
87169984MR-J4-20A-単相または三相AC200~2300.2
167,00071,980
57,980
アウトレット
63,778(税込)
当日出荷
残り7点です
87169993MR-J4-40A-単相または三相AC200~2300.4
174,00074,980
74,980
82,478(税込)
当日出荷
87170002MR-J4-60A-単相または三相AC200~2300.6
180,00076,980
76,980
84,678(税込)
当日出荷
87170011MR-J4-70A-単相または三相AC200~2300.75
234,00099,980
99,980
109,978(税込)
当日出荷
87170027MR-J4-100A-単相または三相AC200~2301
359,000159,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87170036MR-J4-200A-単相または三相AC200~2302
400,000179,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87170045MR-J4-350A-単相または三相AC200~2303.5
427,000189,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87170054MR-J4-500A-単相または三相AC200~2305
545,000279,800
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170063MR-J4-700A-単相または三相AC200~2307
654,000329,800
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19046667MR-J4-11KA-三相AC20011
1,100,000759,800
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19046676MR-J4-15KA-三相AC20015
1,200,000739,800
739,800
813,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19046685MR-J4-22KA-三相AC20022
1,280,000729,800
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70220422MR-J4-20A-RJ-三相AC200または単相AC2000.2
205,00098,980
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70220544MR-J4-40A-RJ-三相AC200または単相AC2000.4
214,000119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70220666MR-J4-60A-RJ-三相AC200または単相AC2000.6
218,00099,980
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70220474MR-J4-350A-RJ-三相AC2003.5
467,000249,800
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70220596MR-J4-500A-RJ-三相AC2005
589,000359,800
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70220736MR-J4-700A-RJ-三相AC2007
698,000369,800
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53790958MR-J4-11KA-RJ-三相AC20011
1,140,000579,800
579,800
637,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790967MR-J4-15KA-RJ-三相AC20015
1,230,000619,800
619,800
681,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790976MR-J4-22KA-RJ-三相AC20022
1,320,000669,800
669,800
736,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
70971848MR-J4-350A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)単相または三相AC200~2303.5
427,000189,800
159,800
アウトレット
175,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
70220307MR-J4-10A-RJ-三相AC200または単相AC2000.1
193,00091,980
91,980
101,178(税込)
取扱停止中
返品不可
70220806MR-J4-70A-RJ-三相AC200または単相AC2000.7
272,000129,800
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
70220237MR-J4-100A-RJ-三相AC200または単相AC2001
395,000189,800
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
返品不可
70220352MR-J4-200A-RJ-三相AC200または単相AC2002
432,000199,800
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87170002
2024-06-28
用途: 汎用機械のメンテナンス時
遠藤商会

機械が故障し、緊急手配したところ即納で助かりました。

対象商品 : 87169975
2016-10-12
用途: サーボアンプ突発故障の修理
製造業

メーカーに納期確認したら3週間以上かかるといわれ、困っていた時に
モノタロウさんに有り大変助かりました
またお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする