ライラックデザートナイフ

ライラックデザートナイフ 高儀
(1件のレビュー)

食洗器対応。

用途ステーキ等。 食器の種類洋食器 材質ステンレス18-0(SUS430) 種別デザートナイフ 質量(g)51 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5×195×17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87165215 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-06-08
用途:
店舗用
不動産業

スプーンとフォークとセットで購入しました。
スプーンとフォークは、袋の上にシールがはってあったのでよかったのですが、ナイフだけは、ナイフに直接シールがはられていて、その上に袋がかぶさっていて、シールをとるのに一苦労しました。もし、シールを直接はるなら、剥がれやすいシールをはるべきかと。シールは一回でとれない、剥がした後はベタベタ…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする