WATER AREA WATER AREAの 厨房用品 WATER AREAの 料理道具 WATER AREAの まな板・解凍ボード WATER ARAE2 18-8 STまな板&シートまな板スタンド WATER ARAE2 18-8 STまな板&シートまな板スタンド 注文コード サビにくい。清潔で丈夫な18-8ステンレス製。 用途まな板やシートまな板の収納に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×110×75 材質(本体)18-8ステンレス 質量(g)150 材質(ゴム)シリコンゴム 収納枚数(枚)2(まな板、シートまな板各1) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87168645 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 料理道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 関孫六 匠創 三徳ディンプル 貝印 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 関孫六 匠創 三徳 貝印 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 関孫六 匠創 ペティ 貝印 税込¥3,518~ ¥3,198~ 包丁にやさしいやわらか抗菌まな板M 三洋化成 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ キングデンジ フライパン ナカオアルミ 税込¥10,448~ ¥9,498~ 汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板L 三洋化成 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ちょい切りまな板 小久保工業所 税込¥164 ¥149 バスケットへ SW ステンレス電磁料理鍋つる付 和田助製作所 税込¥14,278~ ¥12,980~ クッキンカットPROブラック 102号 パーカーアサヒ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板M 三洋化成 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ まな板スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 関孫六 べにふじ 牛刀 貝印 税込¥5,498~ ¥4,998~ 関孫六 べにふじ 小三徳 貝印 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 包丁にやさしいやわらか抗菌まな板L 三洋化成 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 子供用クッキングナイフ 富士カトラリー 税込¥1,758 ¥1,598 環境にやさしいまな板 フルーツパレット S トンボ(新輝合成) 税込¥769 ¥699 バスケットへ 軽い耐熱抗菌まな板 トンボ(新輝合成) 税込¥879~ ¥799~ 超軽量2色まな板LL トンボ(新輝合成) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ まな板 ラバー付スロープ トンボ(新輝合成) 税込¥1,868~ ¥1,698~ H&H 抗菌まな板 <ワイド> W H&H 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具まな板・解凍ボードまな板立て 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります プラスチックまな板 ゴムまな板 木製まな板 シートタイプまな板 まな板立て まな板削り・その他関連商品 冷凍・解凍ボード チーズボード シェアする マイページ 最近見た商品