ソーラーモーター

ソーラーモーター - ELPA

電圧範囲:0.15~3V
無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm
負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm
ワニグチクリップサイズ:3cm
リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm
+ ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87198657HK-MSORA05VH
オープン
797
877(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする