曜日別特売

レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ

レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式DINレール結線方式ネジ
全12種類を絞り込む
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87396111TFP151袋(50個)M3×87151510
3,120
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87396181TFP201袋(50個)M3.5×88202015/20
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87396251TFP401袋(50個)M4×8.511404025/30
4,210
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
87396321TFP801袋(20個)M5×10148060/8030/65
2,600
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
87407713TTFP2031袋(20個)M3×88202015
5,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
87407747TTFP20351個M3.5×88202015
5,330
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
87396127TFP15B1袋(50個)M3×87151510
2,460
取扱い終了
返品不可
87396136TFP15G1袋(50個)M3×87151510
2,460
取扱い終了
返品不可
87396145TFP15K1袋(50個)M3×87151510
2,460
取扱い終了
返品不可
87396154TFP15R1袋(50個)M3×87151510
2,460
取扱い終了
返品不可
87396163TFP15W1袋(50個)M3×87151510
2,460
取扱い終了
返品不可
87396172TFP15Y1袋(50個)M3×87151510
2,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする