曜日別特売

フィンガープロテクト組端子台 15A TFPMシリーズ

フィンガープロテクト組端子台 15A TFPMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け結線方式ネジ内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87396601TFPM1502-2PM3×87151510
400359
359
395(税込)
16日以内出荷
返品不可
87396617TFPM1503-3PM3×87151510
490489
489
538(税込)
23日以内出荷
返品不可
87396626TFPM1504-4PM3×87151510
580579
579
637(税込)
12日以内出荷
返品不可
87396644TFPM1506-6PM3×87151510
740699
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
87396662TFPM1508-8PM3×87151510
900849
849
934(税込)
12日以内出荷
返品不可
87396687TFPM1510-10PM3×87151510
1,090999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
87396705TFPM1512-12PM3×87151510
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
87396732TFPM1515-15PM3×87151510
1,5001,398
1,398
1,538(税込)
13日以内出荷
返品不可
87396741TFPM1516-16PM3×87151510
1,5901,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87396784TFPM1520-20PM3×87151510
1,9101,898
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
87396802TFPM1522-22PM3×87151510
2,1002,098
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
87396836TFPM1525-25PM3×87151510
2,3502,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87396881TFPM1530-30PM3×87151510
2,7602,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
09084306TFPM1520【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)20PM3×87151510
1,9101,698
889
アウトレット
978(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
87396635TFPM1505-5PM3×87151510
510
取扱い終了
返品不可
87396653TFPM1507-7PM3×87151510
650
取扱い終了
返品不可
87396671TFPM1509-9PM3×87151510
780
取扱い終了
返品不可
87396696TFPM1511-11PM3×87151510
910
取扱い終了
返品不可
87396714TFPM1513-13PM3×87151510
1,050
取扱い終了
返品不可
87396723TFPM1514-14PM3×87151510
1,110
取扱い終了
返品不可
87396757TFPM1517-17PM3×87151510
1,310
取扱い終了
返品不可
87396766TFPM1518-18PM3×87151510
1,380
取扱い終了
返品不可
87396775TFPM1519-19PM3×87151510
1,450
取扱い終了
返品不可
87396793TFPM1521-21PM3×87151510
1,580
取扱い終了
返品不可
87396811TFPM1523-23PM3×87151510
1,710
取扱い終了
返品不可
87396827TFPM1524-24PM3×87151510
1,780
取扱い終了
返品不可
87396845TFPM1526-26PM3×87151510
1,910
取扱い終了
返品不可
87396854TFPM1527-27PM3×87151510
1,980
取扱い終了
返品不可
87396863TFPM1528-28PM3×87151510
2,050
取扱い終了
返品不可
87396872TFPM1529-29PM3×87151510
2,110
取扱い終了
返品不可
87396897TFPM20K02-2PM3.5×88202015
310
取扱い終了
返品不可
87396906TFPM20K03-3PM3.5×88202015
380
取扱い終了
返品不可
87396915TFPM20K04-4PM3.5×88202015
450
取扱い終了
返品不可
87396924TFPM20K05-5PM3.5×88202015
510
取扱い終了
返品不可
87396933TFPM20K06-6PM3.5×88202015
580
取扱い終了
返品不可
87396942TFPM20K07-7PM3.5×88202015
650
取扱い終了
返品不可
87396951TFPM20K08-8PM3.5×88202015
710
取扱い終了
返品不可
87396967TFPM20K09-9PM3.5×88202015
780
取扱い終了
返品不可
87396976TFPM20K10-10PM3.5×88202015
850
取扱い終了
返品不可
87396985TFPM20K11-11PM3.5×88202015
910
取扱い終了
返品不可
87396994TFPM20K12-12PM3.5×88202015
980
取扱い終了
返品不可
87397003TFPM20K13-13PM3.5×88202015
1,050
取扱い終了
返品不可
87397012TFPM20K14-14PM3.5×88202015
1,110
取扱い終了
返品不可
87397021TFPM20K15-15PM3.5×88202015
1,180
取扱い終了
返品不可
87397037TFPM20K16-16PM3.5×88202015
1,250
取扱い終了
返品不可
87397046TFPM20K17-17PM3.5×88202015
1,310
取扱い終了
返品不可
87397055TFPM20K18-18PM3.5×88202015
1,380
取扱い終了
返品不可
87397064TFPM20K19-19PM3.5×88202015
1,450
取扱い終了
返品不可
87397073TFPM20K20-20PM3.5×88202015
1,510
取扱い終了
返品不可
87397116TFPM2005-5PM3.5×88202020
510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする