ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ

ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20内容量1個
全19種類を絞り込む
極数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87404037TL15022P
330
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
87404046TL15033P
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
87404055TL15044P
490
489
538(税込)
当日出荷
87404064TL15055P
580
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
87404073TL15066P
650
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
87404082TL15088P
830
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
87404091TL151010P
990
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
87404116TL151212P
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
87404125TL151414P
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404134TL151515P
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
87404143TL151616P
1,410
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404152TL151818P
1,590
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404161TL152020P
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
87404186TL152222P
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404195TL152424P
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404204TL152525P
2,170
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404213TL153030P
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
87404107TL151111P
850
取扱い終了
返品不可
87404177TL152121P
1,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする