曜日別特売

プッシュイン端子台 アース端子 TW-DEシリーズ

プッシュイン端子台 アース端子 TW-DEシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 アース端子 TW-DEシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式DINレール結線方式スクリューレス
全8種類を絞り込む
入出力数
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
入出力数
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87409427TW25DE1袋(10個)4.61対2---
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
87409585TW26DE1袋(10個)4.62対2---
7,220
6,798
7,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
87409402TW25BN1袋(50個)4.61対22016/2214/16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87409436TW25DEN1個4.61対2---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87409445TW25DEW1個5.21対2---
オープン
取扱い終了
返品不可
87409454TW25DEWN1個4.61対2---
4,500
取扱い終了
返品不可
87409472TW25F1袋(50個)4.61対22016/2214/16
オープン
取扱い終了
返品不可
87409481TW25FN1袋(50個)4.61対22016/2214/16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87409402TW25BN87409393TW25BTW25BN プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87409393プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1袋(50個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ後継品
87409436TW25DEN87409427TW25DETW25DEN プッシュイン端子台 アース端子 TW-DEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87409427プッシュイン端子台 アース端子 TW-DEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする