PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
端子台アクセサリ(絶縁バリア)
仕様
TXH6シリーズ
定格絶縁電圧(V)
250
温度上昇
導電金具の温度上昇値45℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100以上
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
質量(g/個)
3g
アズワン品番
64-1097-96
耐電圧(V)
インパルス:4000
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87417111
TXH60
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください