PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ
(1件のレビュー)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
14.5
定格電流(JIS)(A)
50
定格電流(IEC)(A)
60
定格電流(UL)(A)
50
内容量
1個
全11種類を絞り込む
極数
選択してください
2P
3P
4P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
18P
20P
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87418222
TXM3002
2P
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87418231
TXM3003
3P
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
87418247
TXM3004
4P
¥
870
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
87418256
TXM3006
6P
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
87418283
TXM3010
10P
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
87418292
TXM3012
12P
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87418301
TXM3015
15P
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87418317
TXM3018
18P
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87418326
TXM3020
20P
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87418274
TXM3008
8P
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
87418265
TXM3007
7P
¥
1,030
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください