ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ

ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ - PISCO(ピスコ)

配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)

流量(L/min(ANR))40使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状フレキシブルタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87960381DMF040-44
72,820
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960397DMF040-66
72,820
56,980
62,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
87960406DMF040-88
72,820
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ファイバードライ除湿原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする