曜日別特売

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 - 大阪魂
(2件のレビュー)

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。

用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7内容量1個
全10種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
ねじ径M
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
軸穴径d(Φmm)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87878147SHCS53.5102518-123.51075M3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87878156SHCS63.5122820-153.51276M3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87878165SHCS83.5122820-16516108M3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87878174SHCS103.5143022-205181210M3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87878183SHCS124.5163626-246201512M4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87878192SHCS134.5183828-246221513M4
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
87878201SHCS164.522422816326261916M4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
87878217SHCS205.528503122328322020M5
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
87878226SHCS255.533553624388372325M5
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
87878235SHCS306.6386641273810422430M6
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 軸の固定と正確な位置の穴決めに
製造業

精度は完璧で申し分なし! 吸いつくような感覚に感動を覚えた。
ただ、コンパクトフランジだとビスで固定するときに切り欠いている部分が不安定になる。
もともと丸型のフランジが欲しかったが欠品で、入荷まで1カ月近く掛かるとの事でこちらにせざるを得なかった。
商品が届いた後に入荷していたのはショックだったが、工夫すればガタツキを緩和して使用できるアイデアが浮かんで試したらいい感じだったし、より良い使用感になったので結果オーライ。

2024-12-03
用途: 精密機械
教育・研究機関

既にいくつか使用実績があり,値段・精度ともに満足していましたが,稀に穴精度が規格外(マイナス0.1mm?!)が混入していることが発覚し,返品・交換の時間的余裕がなかったのでハンドリーマで修正の上で使用しました.製品検査体制の強化を期待します.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする