丸形コネクタ R03シリーズ ジャック

丸形コネクタ R03シリーズ ジャック 多治見無線電機

ネジ結合方式の小形丸形多極コネクタです。
通信機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。

コネクタ形状ジャック シェル形状B 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 結合方式ねじ 結線方法はんだ 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18427518 R03-JB2M 2 オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427527 R03-JB3M 3 オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427536 R03-JB5M 5 オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427545 R03-JB6M 6 オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427554 R03-JB8M 8 オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427563 R03-JB12M 12 オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427475 R03-JB2F 2 メス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427484 R03-JB3F 3 メス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427493 R03-JB5F 5 メス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87879057 R03-JB6F 6 メス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87879066 R03-JB8F 8 メス
オープン
 
 
取扱い終了
18427509 R03-JB12F 12 メス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする