小型防水丸型コネクタR04シリーズジャック
水深20mでの使用が可能な省スペースタイプの小形完全防水コネクタです。
屋外/屋内の信号伝送用途に最適です。
仕様ソケットコンタクト
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
コネクタ形状ジャック
結合方式ねじ
コンタクト形状メス
防水性200KPa(結合時)
結線方法はんだ
内容量1個
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04