丸型コネクタR05シリーズレセプタクル(BH形)

丸型コネクタR05シリーズレセプタクル(BH形) 多治見無線電機
(2件のレビュー)

バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。
放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。

種類丸型 形状ストレート 定格電流(A)2 コネクタ形状BHレセプタクル 結合方式バヨネットロック 結線方法はんだ 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87879556 R05-R3F 3 AC300 2.0 9.0 9.5
オープン
 
 
取扱い終了
87879565 R05-R3M 3 AC300 2.0 9.0 9.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87879574 R05-R5F 5 AC150 2.0 9.0 9.5
オープン
 
 
取扱い終了
87879583 R05-R5M 5 AC150 2.0 9.0 9.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87879592 R05-R8F 8 AC200 2.0 12.0 9.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87879601 R05-R8M 8 AC200 2.0 12.0 9.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427658 R05-R2F 2 AC300 2 9 9.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427667 R05-R6F 6 AC300 2 12 9.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427676 R05-R12F 12 AC300 1.5 16 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427685 R05-R2M 2 AC300 2 9 9.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427694 R05-R6M 6 AC300 2 12 9.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427703 R05-R12M 12 AC300 1.5 16 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87879556
2024-01-19
用途:
リレーの信号を装置に入力するコネクタとして使用
製造業

しっかり止まりケーブルに力がかかっても篏合が外れることがない。

対象商品:
18427685
2020-05-09
用途:
ちょっとサイズを間違えました。
銀作 様

造りはとても良いです。良いものだと思います。
ただ、もう少し大きいもののつもりで購入しましたが、届いてみるととても小さいものでした。ネット購入時のあるあるですねw。アンテナの同軸ケーブルに使うコネクターのサイズです。とても精密で繊細な感じです。使えませんでしたが単なる自分のチョイスミスなだけで製品はとても品質の高いものと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする