旭精工
ジャーナル ナット締め形(ゴムシールタイプ)
材質
(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シール
ゴムシール
耐熱温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法Q(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88110355
AMJ25CN-UU
7
11
25
1.0
(V接触点)20.4
5
13
19
17
13
43
5
13
14
M8×1.0
8
0
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88110364
AMJ25E1N-UU
7
11
25
1.0
(V接触点)20.4
5
13
19
17
13
43
5
13
14
M8×1.0
8
1.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88110373
AMJ44CN-UU
9
13
34
1.2
(V接触点)27.17
6
18
21
21
17
52
6
17
15
M10×1.25
10
0
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88110382
AMJ44E1N-UU
9
13
34
1.2
(V接触点)27.17
6
18
21
21
17
52
6
17
15
M10×1.25
10
1.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください