25系ガイドレール

25系ガイドレール - 旭精工25系ガイドレール - 旭精工
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)0.8表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)4.5取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)25.74寸法K(mm)6.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2内容量1本
注意
※穴ピッチの精度は累積ではなく、各ピッチ間での精度です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全43種類を絞り込む
全長L(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
取付穴数n
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88110486AMR25×1761762
オープン
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110495AMR25×2662663
オープン
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110504AMR25×3563564
オープン
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110513AMR25×4464465
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110522AMR25×5365366
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110531AMR25×6266267
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110547AMR25×7167168
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110556AMR25×8068069
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110565AMR25×89689610
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110574AMR25×98698611
オープン
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110583AMR25×1076107612
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110592AMR25×1166116613
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110601AMR25×1256125614
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110617AMR25×1346134615
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110626AMR25×1436143616
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110635AMR25×1526152617
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110644AMR25×1616161618
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110653AMR25×1706170619
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110662AMR25×1796179620
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110671AMR25×1886188621
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110687AMR25×1976197622
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110696AMR25×2066206623
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110705AMR25×2156215624
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110714AMR25×2246224625
オープン
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110723AMR25×2336233626
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110732AMR25×2426242627
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110741AMR25×2516251628
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110757AMR25×2606260629
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110766AMR25×2696269630
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110775AMR25×2786278631
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110784AMR25×2876287632
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110793AMR25×2966296633
オープン
80,980
89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110802AMR25×3056305634
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110811AMR25×3146314635
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110827AMR25×3236323636
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110836AMR25×3326332637
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110845AMR25×3416341638
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110854AMR25×3506350639
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110863AMR25×3596359640
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110872AMR25×3686368641
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110881AMR25×3776377642
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110897AMR25×3866386643
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88110906AMR25×3956395644
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする