アケボノ(厨房機器・キッチン用品) アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 厨房用品 アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の キッチン・調理用品 アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の スライサー・削り/おろし/ジューサー おろし三昧 おろし三昧 注文コード 88193235 注文コード 88193235 材質スチロール樹脂 質量(g)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×110×88 耐熱温度(℃)-30~80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HS-267 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88193235 HS-267 ¥1,500 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニおろし器 フルベジ 税込¥967 ¥879 バスケットへ 大根おろし器 コイズミ 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ スライサー (セラミック) エスコ 税込¥946 ¥860 バスケットへ 果汁絞り機 カジュッタ カジュッタ 税込¥272,690 ¥247,900 ころころチョッパー 貝印 税込¥2,198~ ¥1,998~ セレクト100 グレーター 貝印 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ベンリナー ベンリナー 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ベンリナー用替刃 ベンリナー 税込¥769 ¥699 バスケットへ Simple Use エッチング極細ふわふわ千切り器 パール金属 税込¥901 ¥819 バスケットへ グレーター フルベジ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 千切り&おろし フルベジ 税込¥835 ¥759 バスケットへ おろし&ツマ切り フルベジ 税込¥835 ¥759 バスケットへ 調理器セット フルベジ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ミニ千切り器 フルベジ 税込¥967 ¥879 バスケットへ 指ガードホルダー フルベジ 税込¥923 ¥839 バスケットへ 千切りスライサー プログレード 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ハッピーハンドリーチョッパー(小) カクセー 税込¥791 ¥719 バスケットへ (w)18-8トングスタンドIT-160 ノーブランド 税込¥3,628~ ¥3,298~ 18-0 計量カップ ノーブランド 税込¥340~ ¥309~ 18-8 目盛付木柄水杓子 ノーブランド 税込¥2,088~ ¥1,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スライサー・削り/おろし/ジューサーおろし金 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります おろし金 野菜スライサー ハンドル式スライサー ジューサー・絞り器 鰹節削り チーズおろし・スライサー シェアする マイページ 最近見た商品