ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ニチバン
ニチバンの テープ
ニチバンの 表面保護材
保護フィルムテープNo.709T
表面保護用 半透明色
保護フィルムテープNo.709T
注文コード
89737252
(1件のレビュー)
再剥離性に優れ、様々な素材の表面をシッカリ保護します。
色
半透明
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.065
基材
ポリエチレン
伸度(%)
250
粘着剤
アクリル系
主な用途
表面保護用
粘着力(N/10mm)
0.6
引張強度(N/10mm)
12
再剥離
可
内容量
1ケース(2巻)
特価
本日7月4日(月)は、テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2222
0722
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
No.709T
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
89737252
No.709T
オープン
¥
29,900
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
表面保護テープ
モノタロウ
税込
¥
989
~
¥
899
~
(272)
サニテクト
サンエー化研
税込
¥
50,490
¥
45,900
(1)
バスケットへ
表面保護フィルムPE2本入
スミロン
税込
¥
32,890
~
¥
29,900
~
表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(33)
ハイプロテクションフィルム
KIJIMA(キジマ)
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(17)
SPVテープ363
日東電工
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(8)
表面保護テープ クリア
WURTH(ウルト)
税込
¥
7,359
¥
6,690
(6)
バスケットへ
表面保護フィルム SPV-202R
日東電工
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(5)
表面保護フィルム(一般用)
スミロン
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(9)
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン
税込
¥
5,929
~
¥
5,390
~
(10)
SPVテープM-6030
日東電工
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(10)
スーパーマルチマスカー
パートナー
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(1)
透明保護フィルムラベル
エーワン
税込
¥
329
¥
299
(8)
透明保護フィルムラベル
エーワン
税込
¥
439
¥
399
(4)
ラボ保護テープ
アズワン
税込
¥
3,158
~
¥
2,871
~
(1)
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m
スリーエム(3M)
税込
¥
879
¥
799
(12)
バスケットへ
ハイプロテクションシール
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
923
~
¥
839
~
(15)
プロテクターシートロール
TANAX
税込
¥
1,859
¥
1,690
(7)
表面保護テープ
TRUSCO
税込
¥
989
~
¥
899
~
(3)
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラ
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
表面保護材
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 様
2016-06-30
用途:
トレーに入った製品の保護用
対象商品:
89737252
サイズの関係から2トレー分を並べて貼り付けている。
半分の660mmサイズがあるとすごく助かる。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「テープ」にはこんなカテゴリがあります
布テープ
OPPテープ
クラフトテープ
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
印刷テープ
テープカッター
バッグシーラーテープ・野菜テープ
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
養生テープ
マスキングテープ
表面保護材
両面テープ
安全保護テープ
補修・シーリングテープ
建築用テープ
ビニールテープ
電子・基板用テープ
フッ素樹脂テープ
工業用フィルム
シェアする