タカチ電機工業
ネジ式 プリント基板端子台 MV253
プリント基板用のネジ式端子台です。
端子台を連結させて使用することができます。
H53シリーズ専用オプションです。
色
グレー
仕様
(最大使用個数)H53-1MG:2ケ、H53-2MG:4ケ、H53-3MG:6ケ、H53-4MG:8ケ、H53-6MG:6ケ、H53-9MG:18ケ
適合機種
H53全シリーズ
材質
(絶縁)ポリアミドUL94V-O
極数
3P
定格電圧(V)
450
耐電圧
AC2500V(1分間)
定格電流(A)
16
端子間ピッチ(mm)
5.08
端子ねじ
M3
接続方式
ネジ式
使用電線
(最大)単線2.1mm
2
14AWG、撚線3.3mm
2
12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88212512
MV253
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください