ホールプラグ HPLシリーズ

ホールプラグ HPLシリーズ - タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズ - タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズ - タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズ - タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズ - タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズ - タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズ - タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズ - タカチ電機工業
(19件のレビュー)
ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
取付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88357062HPL-881.5/1.6
110
109
120(税込)
当日出荷
88357071HPL-109.51.0/2.0/2.5
110
109
120(税込)
当日出荷
88357087HPL-1312.51.0/1.5/2.0/3.0
140
139
153(税込)
当日出荷
88357096HPL-16161.0/1.2/3.0
170
169
186(税込)
当日出荷
88357105HPL-19191.0/1.2
170
169
186(税込)
当日出荷
88357114HPL-22221.0/1.2/2.0
170
169
186(税込)
当日出荷
88357123HPL-2525.51.0/1.2/2.0
180
179
197(税込)
当日出荷
88357132HPL-30301.0/1.2/2.0
230
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88357114
2026-02-12
用途: レカロのアームレスト用目暗蓋
サービス業

レカロを中古購入した時からアームレストの軸蓋が無かったのでこれで代用。
2ケでよかったのにすごく余った

対象商品 : 88357087
2024-04-23
用途: ホイールナットのキャップ用
自動車・二輪車・自転車関連業

貫通ロングハブボルトのキャップ用として購入しました。
ぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 88357096
2023-10-03
用途: バイクの穴隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

精度よくピッタリとはまり、上手に穴隠しができました。
1個単位が望みですが、このくらいの数量ならば取って置きでも良いかな。
経年劣化がどの程度なのかが気になりますが、それはこれからわかるでしょう。

対象商品 : 88357114
2023-11-01
用途: キャップ交換
山田商店サービス業

退行劣化でキャップ類が損傷。数がある割に安価で済み助かった。

対象商品 : 88357096
2023-10-26
用途: 電気配線
製造業

操作盤予備穴用に使用、t1.6 φ16.5穴にピッタリでした

対象商品 : 88357087
2023-08-21
用途: 製品の穴隠し
卸売・小売業

不要な穴を隠すのに丁度よいものを探していました。サイズも豊富で違和感なく隠すことが出来ました。

対象商品 : 88357062
2023-08-21
用途: バイクの不要なネジ穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

出っ張りもなくジャストフィットし見た目もよい。入り違いがあってもよい

対象商品 : 88357132
2021-08-10
用途: オートバイフレームのボルトホール塞ぎ
理容さとうサービス業

ホームセンターでは売っていない(探すのも面倒)し、サイズも選べる。
品質はそれなりだが、何より安いので破損したら交換すればいい。
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
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする