2PCSハンドルスリーブセット

2PCSハンドルスリーブセット ダンカン

特許取得済の、バクテリアの増大を許さない非多孔質材質 でできています。防水性があり、シミや汚れを防止し、デ ィッシュ・ウォッシャ-で洗えます。-90℃~+260℃までの温度変化に耐えます。大小各1個入・フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用できます。

全長×幅W(mm)大/175×70、小/155×60 セット内容ハンドルスリーブ大・小(各1個) 内容量1個
注意
※直火があたる状況でのご使用はできません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88666277 11050210 ブラック
2,900
 
 
取扱い終了
88666286 10050211 レッド
1,100
 
 
取扱い終了
88666295 10050213 ブルー
1,100
 
 
取扱い終了
88666304 10050215 グリーン
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする