C角朝日虎印金剛 荒砥石 No.100 2丁掛
材質特殊砥材
質量(kg)1
サイズ2丁掛
砥粒種類荒砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×50×50
粘度No.100
TKG品番9-0348-1201
TKG品番(2017)6-0321-1401
内容量1個
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20