超セラミックス砥石 台付(修正用砥石付) 中砥
質量(kg)1.4
色レッド
砥粒種類中砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×70×25(砥石のみ)
粘度#800
TKG品番9-0349-1503
TKG品番(2017)6-0322-2203
内容量1個
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20