TKG
SA木製こま板 手付
タイプ
手付
材質
サワラ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88750715
-
0.26
小
245×200×35
9-0398-0602
6-0360-0602
¥4,500
¥
3,598
¥3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
88750706
-
0.3
大
270×270×35
9-0398-0601
6-0360-0601
¥5,400
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください