18-10シルバーシャイン ムーラン

18-10シルバーシャイン ムーラン TKG
(1件のレビュー)

ムーランは野菜(トマトなど)・果物等の裏漉しに最適です。
頑丈なINOX製ですから、プロのハードな使用にも耐えます。

付属品替刃3種(1.5・2・5mm)各1 外径×高さH(Φmm×mm)240(393)×85(170) 替刃仕様(寸法)Φ126mm、(材質)18-0ステンレス TKG品番9-0441-0101 TKG品番(2017)6-0402-0101 内容量1個
注意
※()内の寸法は最大外寸です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88764706 42514
10,700
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88764706
2018-03-01
用途:
ポタージュを裏ごす時
飲食業

最初は少し硬いが、使っていくうちに気にならなくなった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする