パナソニック フードプロセッサー

パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

下ごしらえや、うどんパスタの生地づくりも。
新食感、「鬼おろしカッター」搭載。

電源単相100V 50/60Hz 消費電力(W)120 容量最大500g(ハンバーグのたね) 材質本体:ABS樹脂、容器:ガラス TKG品番9-0000-0000 内容量1個
注意
※うどんパスタは低速スイッチがあるMK-K81/K61のみ。
※MKK48Pのナイフカッターはチタンカッターではありません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88813654 MKK81 225×154×212 ブラックハードチタンカッター、鬼おろしカッター、スライス・せん切りカッター、おろし・とろろカッター、パンの羽根
22,500
 
 
取扱い終了
88813663 MKK61 225×154×212 ブラックハードチタンカッター、鬼おろしカッター、おろし・とろろカッター、パンの羽根
17,500
 
 
取扱い終了
88813672 MKK48P 225×155×190 ナイフカッター、おろし・とろろカッター
12,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88813672
2021-08-03
用途:
ニンニクや生姜を程よく粉砕してます。
卸売・小売業

切れ味もよく、扱いやすいです。
コードは巻き取り型ではないですが、気にならない方にはおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
88813663
2020-11-03
用途:
すり身をこねる作業
飲食業

以前から同じものを使っていました。
20年以上使い、壊れたので、買い換えました。
これからもずっと使います!
シンプルイズベストです。

対象商品:
88813663
2020-03-02
用途:
食材下ごしらえ
個人のお客様

食材の下ごしらえに大活躍です。意外とたくさん下処理でき、安心のパナソニック製だし、大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする