マルチスライサー

マルチスライサー ドリマックス

キャベツ、キュウリ、レモン、ウコン等の多種多様な野菜に対応できます。丸刃の超高速遊星回転(1分間に2150回転)で驚くほどのスピード処理。
柔らかい春キャベツやレタスもきれいに切れる。
シンプル構造で掃除、メンテナンスもラクラクです。
厚さ調節も可能で、玉ねぎのスライスやふわっとした千キャベツもできます。

付属品丸刃研ぎ器 DX-100T 質量(kg)10 消費電力(W)180/220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×430×510 電源(単相/V)100V 50/60Hz 調整範囲(mm)厚さ0.3~5(無段階) 処理能力キャベツ5~6玉/5分間 定格時間連続30分 投入口幅(mm)Φ70・Φ200(変形) TKG品番9-0661-0101 TKG品番(2017)6-0585-0101 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88814092 DX100
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「とんかつ屋さんのふんわり キャベツがあっという間」 DX-100 マルチスライサー
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする