スーパーベンリナー
プロのコックさんからご家庭の奥様まで野菜の下ごしらえが手早く、簡単に美しく仕上がります。
クシ刃細目を使って…厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。
クシ刃中目を使って…人参、ごぼう、きゅうりがお好みの厚さの千切りになります。
クシ刃荒目を使って…厚さ調節ネジを左に廻して厚めにすれば太めの千切りができます。
仕様厚さ調節0.5~3mm
付属品平刃、クシ刃(細目1.5mm・中目3mm・荒目11mm)
材質本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×127×24
内容量1個