TKG
本職用油引
(1件のレビュー)
材質
本体:18-8ステンレス 糸:綿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88856065
-
130
大
33×100
9-1008-2601
6-0888-2501
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
88856074
-
120
小
25×100
9-1008-2602
6-0888-2502
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください