リード業務用ホットクッキングシート
材質:グラシン紙、シリコン樹脂耐熱温度:250℃熱料理に!こびり付きやすい食材用蒸気を通すが油は通さない特殊構造シート。食品がこびり付かずサラッと剥がせるのでケーキなどに適し料理が綺麗に仕上がります。
材質グラシン紙
質量(kg)0.6
長さ(m)20
幅(cm)60
TKG品番9-1043-0502
TKG品番(2017)6-0919-0302
内容量1個
材質:グラシン紙、シリコン樹脂耐熱温度:250℃熱料理に!こびり付きやすい食材用蒸気を通すが油は通さない特殊構造シート。食品がこびり付かずサラッと剥がせるのでケーキなどに適し料理が綺麗に仕上がります。