ホテイ印 トレール (シリコンゴム)

ホテイ印 トレール (シリコンゴム) 寿菓工精器(ホテイ印)

材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂 寸法(幅W×奥行D)(mm)135×95 耐熱温度(℃)150 TKG品番9-1060-0801 TKG品番(2017)6-0936-0801 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88868062 -
3,500
1,998
アウトレット
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする