曜日別特売

デコレーションケーキ型用敷紙

デコレーションケーキ型用敷紙 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)デコレーションケーキ型用敷紙 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)デコレーションケーキ型用敷紙 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)デコレーションケーキ型用敷紙 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)デコレーションケーキ型用敷紙 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)
(2件のレビュー)
材質グラシン紙内容量1箱(30枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88877022-小(15cm用)9-1080-20016-0956-1701
600
599
659(税込)
当日出荷
88877031-中(18cm用)9-1080-20026-0956-1702
600
599
659(税込)
当日出荷
88877047-大(21cm用)9-1080-20036-0956-1703
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88877031
2021-06-08
用途: スポンジケーキ焼成時
飲食業

18cmより大きいとレビューにありますが、普通は型の汚れ防止に型の底より少し出るぐらいで切るので問題ありません。
切る手間が省けて便利です!

対象商品 : 88877031
2016-02-09
用途: 焼き菓子を焼く時に型に敷く
ゆるりと。飲食業

18cm用なのに、若干大きい。型より大きい敷紙って…。商品を作ったら試しに使ってみることはしないのだろうか?それとも、18cmより若干大きい専用のケーキ型があるのだろうか?買われる方は注意された方がいいと思いますよ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えさせて頂きます。
実際のサイズは183mmとなっております。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする