マルテラートフレキシブルモルド タルトレット
マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃~+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。イタリア製。洗浄器対応出来上がり寸法:Φ70×H20mm
材質シリコン
間口W×奥行D(mm)300×175
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
内容量1個