ローラー式めん棒 スター

ローラー式めん棒 スター 浜田屋商店

材質ABS 全長(mm)440 質量(kg)1 ローラー寸法(Φ×L)mm50×265 TKG品番9-1131-2001 TKG品番(2017)6-1005-1801 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88897751 -
17,000
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする