伸縮カッター 6連

伸縮カッター 6連 目黒金属工業
(1件のレビュー)

材質【刃】ステンレス 幅(mm)(最小)10 直径×幅W(mm)55×240 最大幅(mm)620 ローラー数6連 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1007-0802 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88898634 -
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88898634
2020-02-02
用途:
パイ生地をカット
きのめ亭合同会社 様 (製造業)

残念ながら、内側の車軸2か所、不具合。車軸の径と回転刃の中径がクリアランスがないため軸ごと回ろうとする。回転刃が2か所うまく回らないので、当然生地を引っ張ることになる。
また、間隔調整ねじをしっかり締めていても、上からの抑え方で間隔が勝手に動く。これも当然ながら次の直線を引くときに生地の頂点に一か所しか合わない。
もっと残念なのは、しっかり閉じた状態でも、真ん中のアームが動く。
手に取って確認してからだと、まず買わない。
組立後の製品検査をしていれば絶対気づくものだと思いますがねぇ。
急いでいたので、仕方ない。まあこんなものだと、定規の目安程度に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする