曜日別特売

メランジュールロボセット

メランジュールロボセット - 貝印

シャフトとアタッチメントの二重回転で、 生地をムラなく攪拌します。ヘッドは上げると固定される、信頼の安全設計。

付属品
ボール×1
ウイスク×1
フラットビーター×1
ニーダー×1
レシピ×1
材質
【メランジュールロボ】本体ヘッド部:ABS樹脂(耐熱温度80度) 本体スタンド部:アルミニウム合金(焼付杜塗装) 【ウイスク】基部:アルミニウム合金 ワイヤー部:18-8ステンレススチール 【フラットビーター】本体: アルミニウム合金(焼付杜塗装) 【ニーダー】本体:アルミニウム合金(焼付杜塗装) 【ステンレスボール】本体:18-8ステンレススチール
質量(kg)
本体/6.5
容量(L)
約4.3
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
225
回転数(min-1[r.p.m])
60~230(6段階切替)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×340×370
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88909886-ホワイト
¥38,000
取扱い終了
88909895-レッド
¥38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする