エムケー精工
手動ホースポンプ
こんなお得な商品も!
灯油ポンプ(手動)
モノタロウ
¥
129
税込
¥
142
(330)
(1件のレビュー)
全長(mm)
530
ホース長さ(mm)
540
材質
塩化ビニール樹脂
質量(g)
65
吐出量(L/min)
6.4
TKG品番
9-1378-1401
TKG品番(2017)
6-1234-1401
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405712
KPV02
¥
370
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください