KPV02 手動ホースポンプ エムケー精工 00405712

手動ホースポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1個注文コード00405712品番KPV02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)530ホース長さ(mm)540材質塩化ビニール樹脂質量(g)65吐出量(L/min)6.4TKG品番9-1378-1401TKG品番(2017)6-1234-1401

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00405712
2018-02-28
用途: 燃料補給
大西商店

ストーブなどは電動ポンプを使いますが、その他加減して入れるものには不可欠です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする