男女兼用長袖ジャンパー

男女兼用長袖ジャンパー - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温での作業環境で涼しさを保ちながら、吸水性と速乾性を持つ素材が「アクアクール」。
綿、またはポリエステル・綿混とを、クラボウの”点タッチドラム設計"を活用して作り上げた、ハイテクユニフォーム素材です。
従来は生地を薄くしたり、メッシュ状にして、涼しさを演出してきましたが、耐久性が弱く、生地にコシがないなど、問題点が残されていました。3年の開発時間を費やして、ハリがあり、機能性にも優れた「アクアクール」を完成させました。
速乾・吸汗・制電・冷感・抗菌加工

色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル60、綿35、指定外繊維5
生地
ドビー織り
TKG品番
9-0000-0000
内容量
1個
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00420823DC513SS98405563
¥9,400
取扱い終了
代替品有
00420832DC513S102425765
¥9,400
取扱い終了
代替品有
00420848DC513M106445967
¥9,400
取扱い終了
代替品有
00420857DC513L110466169
¥9,400
取扱い終了
代替品有
00420866DC513LL116486171
¥9,400
取扱い終了
代替品有
00420875DC5133L122506171
¥9,400
取扱い終了
代替品有
00420884DC5134L130526171
¥9,400
取扱い終了
代替品有
00420893DCP514SS98405563
¥10,500
取扱い終了
代替品有
00420902DCP514S102425765
¥10,500
取扱い終了
代替品有
00420918DCP514M106445967
¥10,500
取扱い終了
代替品有
00420927DCP514L110466169
¥10,500
取扱い終了
代替品有
00420936DCP514LL116486171
¥10,500
取扱い終了
代替品有
00420945DCP5143L122506171
¥10,500
取扱い終了
代替品有
00420954DCP5144L130526171
¥10,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00420823DC51360808666DC-513DC513 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808666長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
00420832DC51360808675DC-513DC513 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808675長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
00420848DC51360808684DC-513DC513 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808684長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
00420857DC51360808693DC-513DC513 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808693長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
00420866DC51360808702DC-513DC513 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808702長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
00420875DC51360808711DC-513DC513 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808711長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
00420884DC51360808727DC-513DC513 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808727長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
00420893DCP51460808142DCP514DCP514 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808142長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました
00420902DCP51460808151DCP514DCP514 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808151長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました
00420918DCP51460808167DCP514DCP514 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808167長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました
00420927DCP51460808176DCP514DCP514 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808176長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました
00420936DCP51460808185DCP514DCP514 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808185長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました
00420945DCP51460808194DCP514DCP514 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808194長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました
00420954DCP51460808203DCP514DCP514 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808203長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする