曜日別特売
DC513 男女兼用長袖ジャンパー サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00420832

男女兼用長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00420832
品番
DC513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400

高温での作業環境で涼しさを保ちながら、吸水性と速乾性を持つ素材が「アクアクール」。
綿、またはポリエステル・綿混とを、クラボウの”点タッチドラム設計"を活用して作り上げた、ハイテクユニフォーム素材です。
従来は生地を薄くしたり、メッシュ状にして、涼しさを演出してきましたが、耐久性が弱く、生地にコシがないなど、問題点が残されていました。3年の開発時間を費やして、ハリがあり、機能性にも優れた「アクアクール」を完成させました。
速乾・吸汗・制電・冷感・抗菌加工

サイズ
S
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
仕様
セットイン・ブルゾン型、マジックテープ横付け、表地・袖口フライス、コイルファスナー、ウエストシャーリングトップス、インナー・半袖口ゴム入り
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル60、綿35、指定外繊維5
生地
ドビー織り
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1337-0102

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00420832DC51360808675DC-513DC513 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808675長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする