TKG TKGの 厨房用品 TKGの キッチン・調理用品 TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ ハーモニー銀仕様 スープレードル ハーモニー銀仕様 スープレードル 注文コード 00477033 注文コード 00477042 材質18-8ステンレス鋼 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 内容量1個 注意 ※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 幅(mm) 選択解除 7095 全長(mm) 選択解除 215277 サイズ 選択解除 大小 容量(mL) 選択解除 50120 TKG品番 選択解除 9-1636-15019-1636-1502 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00477033 - 95 277 大 120 9-1636-1501 ¥10,100 ¥7,598 ¥7,598 ¥8,358 (税込) 3日以内出荷 00477042 - 70 215 小 50 9-1636-1502 ¥8,400 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シンプルユースフィッツ お玉 パール金属 税込¥384~ ¥349~ シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 パール金属 税込¥406 ¥369 バスケットへ シンプルユースフィッツ 豆お玉 パール金属 税込¥373 ¥339 バスケットへ にゃんこれ ナイロンお玉 和平フレイズ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ステンレス柄ナイロンターナー TAKAGI(高儀) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ステンレス柄ナイロンお玉 TAKAGI(高儀) 税込¥549 ¥499 バスケットへ TC シリコンレードル テーブルクラフト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ENDO 18-10ルビ ホワイトサム 税込¥351~ ¥319~ MTプロかき揚げリング エムテートリマツ 税込¥2,858~ ¥2,598~ KHSデュコローレ お玉 大 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ kiricon スキンマー 貝印 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ kiricon スプーン 貝印 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ kiricon レードル 貝印 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ニュアトーン オールナイロンお玉 貝印 税込¥714 ¥649 バスケットへ ニュアトーン オールナイロンマルチスプーン 貝印 税込¥659 ¥599 バスケットへ ニュアトーン オールナイロンミニスプーン 貝印 税込¥417 ¥379 バスケットへ ニュアトーン オールナイロン目盛り付きお玉 貝印 税込¥714 ¥649 ニュアトーン オールナイロン穴あきスプーン 貝印 税込¥791 ¥719 バスケットへ 18-0 フック・ストッパー付万能トング SUGICO(スギコ) 税込¥549~ ¥499~ 18-0 リング付万能トング SUGICO(スギコ) 税込¥362~ ¥329~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじお玉・レードル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります ピザカッター ターナー・ビーター スコップ・スクープ ヘラ・スパチュラ ひしゃく かき揚げリング・レードル お玉・レードル トング・サーバー 菜箸・揚げ物箸 しゃもじ あく取り・すくい網・かす揚げ 調理スプーン・サーバースプーン ツールスタンド シェアする マイページ 最近見た商品