TKG TKGの 卓上消耗品 TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器) TKGの グラス・食器・カトラリー 洋白フェアリー メロンスプーン 洋白フェアリー メロンスプーン 注文コード 00484532 材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)30 全長(mm)190 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1788-0107 アーティクルNo.06 TKG品番(2017)6-1588-0107 内容量1個 注意 ※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00484532 - ¥3,000 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプーン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスカニスプーン TAKAGI(高儀) 税込¥219 ¥199 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)TBS BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)DS BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)TS BELO INOX 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー TBS BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー DS BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー TS BELO INOX 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スヌーピー ステンレススプーン OSK 税込¥857 ¥779 バスケットへ 18-8バストーネ ブイヨンスプーン TKG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 18-8バストーネ ブラストグレー ブイヨンスプーン TKG 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 18-8ベイシカ ブイヨンスプーン TKG 税込¥648 ¥589 バスケットへ 18-8ベイシカ ブラストグレー ブイヨンスプーン TKG 税込¥956 ¥869 バスケットへ 18-8コレクション ブイヨンスプーン TKG 税込¥604 ¥549 バスケットへ 18-8コレクション ブラストグレー ブイヨンスプーン TKG 税込¥912 ¥829 バスケットへ 18-8ティーポ ブイヨンスプーン TKG 税込¥604 ¥549 バスケットへ 18-8ティーポ ブラストグレー ブイヨンスプーン TKG 税込¥912 ¥829 バスケットへ TKGヘリテージ 18-8ライラックBG デザートスプーンスリム TKG 税込¥747 ¥679 バスケットへ TKGヘリテージ 18-8ライラックBG ブイヨンスプーン TKG 税込¥582 ¥529 バスケットへ TKGヘリテージ 18-8ライラックBG ティースプーン TKG 税込¥417 ¥379 バスケットへ TKGヘリテージ 18-8ライラックBG 角アイススプーン TKG 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きスプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品