TKG TKGの 卓上消耗品 TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器) TKGの グラス・食器・カトラリー 洋白フェアリー グレープフルーツスプーン 洋白フェアリー グレープフルーツスプーン 注文コード 00484593 材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)25 全長(mm)135 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1788-0113 アーティクルNo.13 TKG品番(2017)6-1588-0113 内容量1個 注意 ※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。 特価 本日8月19日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00484593 - ¥2,000 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸・カトラリー・箸置き の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デュール 18-8ステンレス製ティースプーン(サテン仕上) パール金属 税込¥263 ¥239 バスケットへ フィーディングスプーンミニ 青芳製作所 税込¥714 ¥649 バスケットへ フィーディングスプーン浅型 青芳製作所 税込¥934 ¥849 バスケットへ フィーディングスプーン深型 青芳製作所 税込¥934 ¥849 バスケットへ ドット柄 スプーン 4本セット 貝印 税込¥1,318 ¥1,198 グレープフルーツスプーン アークランドサカモト 税込¥395 ¥359 バスケットへ デザートスープスプーン アークランドサカモト 税込¥417 ¥379 バスケットへ ソーダスプーン アークランドサカモト 税込¥395 ¥359 バスケットへ アイススプーン アークランドサカモト 税込¥296 ¥269 バスケットへ 韓国スプーン アークランドサカモト 税込¥395 ¥359 バスケットへ デザートスプーン アークランドサカモト 税込¥461 ¥419 バスケットへ イチゴスプーン アークランドサカモト 税込¥307 ¥279 バスケットへ メロンスプーン アークランドサカモト 税込¥373 ¥339 バスケットへ 木目調カトラリー スプーン パール金属 税込¥296 ¥269 バスケットへ 離乳食スプーンセットケース付 Richell(リッチェル) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ライト レンゲスプーン 青芳製作所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ライト スプーン 青芳製作所 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 介助用スプ-ン コ-ティングなし フセ企画 税込¥307 ¥279 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン小 フセ企画 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン大 フセ企画 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きスプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品