オリエント 角アイススプーン

オリエント 角アイススプーン TKG

材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)30 全長(mm)134 表面処理スペリオール・ミラー仕上 TKG品番9-1791-0111 アーティクルNo.11 TKG品番(2017)6-1589-0111 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00484977 -
880
729
802 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする