オリエント銀仕様 テーブルスプーン

オリエント銀仕様 テーブルスプーン TKG

材質18-12ステンレス鋼 幅(mm)40 全長(mm)208 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1791-0230 アーティクルNo.32 TKG品番(2017)6-1589-0230 内容量1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00485643 -
2,220
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする