ピガール銀仕様 バタースプレダー

ピガール銀仕様 バタースプレダー TKG

材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)141 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)56 TKG品番9-1796-0218 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1595-0218 内容量1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00490595 -
920
799
879 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする