笠吉製作所 笠吉製作所の 卓上消耗品 笠吉製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器) 笠吉製作所の グラス・食器・カトラリー 18-8 ジュニア・マルチスプーン (先割れ) 18-8 ジュニア・マルチスプーン (先割れ) 注文コード 食器の種類子供用食器 材質18-8ステンレス 種別ジュニア・マルチスプーン (先割れ) 全長(mm)150 質量(g)20.4 TKG品番9-1836-2201 TKG品番(2017)6-1637-2201 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4400 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00519487 4400 ¥320 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプーン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NEWウィナー デザートスプーン 5本組 貝印 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ライト スプーン 青芳製作所 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 楓 コーヒースプーン 貝印 税込¥340 ¥309 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン大 フセ企画 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ NEWウィナー ティースプーン 貝印 税込¥252 ¥229 バスケットへ 槌目カトラリーサテンコーヒースプーン 高桑金属 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 燕風アイススプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ Z1 share’s 汁もきれるミニスプーン 貝印 税込¥362 ¥329 バスケットへ NEWウィナー コーヒースプーン 4本組 貝印 税込¥879 ¥799 バスケットへ 槌目カトラリーサテンティースプーン 高桑金属 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 槌目カトラリークロティースプーン 高桑金属 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ライト スプーン 青芳製作所 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 盛付けスプーン 小久保工業所 税込¥186 ¥169 バスケットへ 燕風デザートスプーン 高桑金属 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ NEWウィナー コーヒースプーン 10本組 NEWウィナー 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ バルーン スプーン 青芳製作所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 木目調カトラリー スプーン パール金属 税込¥296 ¥269 バスケットへ NEWウィナー デザートスプーン 2本組 NEWウィナー 税込¥604 ¥549 バスケットへ 燕風コーヒースプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ニューリゼット デザートスプーン ニューリゼット 税込¥329 ¥299 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きスプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品