Reプラ箸 PPS 四角箸
安全、安心、環境に配慮したリサイクル対応箸。
ガラス繊維を配合し、比重も重く耐衝撃性に優れ、木柾目加工(シボ)を入れてありますので他の樹脂箸にはない高級感があります。
強度があり歯形や傷がつきにくく、繰り返し長くご使用いただけます。
耐加水分解性があり、水等の液体の浸蝕に優れていますので長持ちします。
使用不能となったお箸は他の商品の原料の一部としてリサイクルされます。
材質PPS樹脂
全長(mm)230
質量(g)19
耐熱温度(℃)260
TKG品番9-0000-0000
内容量1セット(100膳)