曜日別特売

アクリル アイスバスケット

アクリル アイスバスケット - TKGアクリル アイスバスケット - TKG
容量(L)1.2材質アクリル外径×高さH(Φmm×mm)150×150品名・タイプアイスペール底径(Φmm)100内径(mm)145TKG品番9-1908-1101TKG品番(2017)6-1705-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550585H331S
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする